三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイグランド用コネクタ C2OM型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58011084
品番
C2OM1020
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
袋ナット緩み止め機構付き
用途
ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタ
規格
UL・CSA規格品
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
8
接続ねじ
M20×1.5
寸法L2(mm)
35
適合ケーブル外径(Φmm)
最大6〜10
寸法B(Φmm)
28.2
寸法A(Φmm)
26.1
質量(g/個)
59
防水保護等級
IP67