三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイグランド用コネクタ C2OM型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58011154
品番
C2OM2632
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
袋ナット緩み止め機構付き
用途
ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタ
規格
UL・CSA規格品
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
8
接続ねじ
M32×1.5
寸法L2(mm)
42
適合ケーブル外径(Φmm)
最大24〜26
寸法B(Φmm)
48.1
寸法A(Φmm)
50.1
質量(g/個)
185
防水保護等級
IP67