超硬ソリッドエンドミル(2枚刃) SED20シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):1.1●全長(mm):45●刃長(mm):3.5●柄径(Φ):4●表面処理:ノンコート●刃数:2●ネジレ角(°):30 注文コード58011338 品番SED2011
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は仕様など96種類から選べます 他の種類を見る

刃径サイズを豊富に揃え、非鉄材から鋼材迄加工可能なエンドミルです。

仕様●刃径(Φ):1.1●全長(mm):45●刃長(mm):3.5●柄径(Φ):4●表面処理:ノンコート●刃数:2●ネジレ角(°):30 アズワン品番65-6770-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする