SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 内径(Φmm)20.8 注文コード58011949 品番KPF22LG
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は内径・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

手で曲げられるフレキシブルチューブです。

長さ(m)20 ライトグレー色 内径(Φmm)20.8 適合規格MAS 呼び3/4 外径(Φmm)26.4 最小曲げ半径(mm)中心曲げ半径(固定)85、(稼働)140 質量(kg/m)0.54 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5〜60 耐油性高耐油 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58011924
2021-04-15
用途:
工作機械の補修

会社設備であるシャーリングのフートペダルコードの交換修理。
他のコネクターも使用し、フィッティングはバッチシ!
だだし、1巻き売り(30m)は長い。
メーター売り(切り売り)があればBESTなんだけどなぁ〜

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする