三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイフレックス45°コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58012466
品番
KM45BT12
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形NPTおねじ付きコネクタです。
適合
【ケーブル保護管】ケイフレックス/12
寸法H(mm)
31
規格
UL・CSA規格品
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
10
接続ねじ
NPT1/2
適合ケーブル外径(Φmm)
最大10
寸法G(mm)
8.6
寸法B(Φmm)
27.5
寸法A(Φmm)
30.4
質量(g/個)
85
主材質
ZDC2
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP67