岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル(2枚刃) SED23シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):30.0●全長(mm):130●刃長(mm):55●柄径(Φ):32●表面処理:ノンコート●刃数:2●ネジレ角(°):30
注文コード
58012537
品番
SED2300
参考基準価格(税別)
¥106,900
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃径サイズを豊富に揃え、非鉄材から鋼材迄加工可能なエンドミルです。
仕様
●刃径(Φ):30.0●全長(mm):130●刃長(mm):55●柄径(Φ):32●表面処理:ノンコート●刃数:2●ネジレ角(°):30
アズワン品番
65-6771-37