超硬ソリッドエンドミル(4枚刃) SED40シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):7.5●全長(mm):60●刃長(mm):18●柄径(Φ):8●表面処理:ノンコート●刃数:4●ネジレ角(°):30 注文コード58012790 品番SED4075
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は仕様など71種類から選べます 他の種類を見る

刃径サイズを豊富に揃え、非鉄材から鋼材迄加工可能なエンドミルです。

仕様●刃径(Φ):7.5●全長(mm):60●刃長(mm):18●柄径(Φ):8●表面処理:ノンコート●刃数:4●ネジレ角(°):30 アズワン品番65-6772-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする