三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58013516
品番
K2K2I22
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途
ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
16
寸法L2(mm)
23
最小内径(Φmm)
19.3
寸法A(Φmm)
39.3
質量(g/個)
88
寸法I(Φmm)
19.3
適合電線管
ケイフレックス/22、厚鋼電線管/G22
防水性
非防水