画像準備中

コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58013534 品番 K2K2I36
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

ねじなし簡単施工で防水性能も進化

用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング 温度範囲(℃)-20〜90 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)29 最小内径(Φmm)34.5 寸法A(Φmm)57.4 質量(g/個)193 寸法I(Φmm)34.5 適合電線管ケイフレックス/36、厚鋼電線管/G36 防水性非防水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする