三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58013543
品番
K2K2I42
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途
ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
22
寸法L2(mm)
34
最小内径(Φmm)
38.2
寸法A(Φmm)
64.9
質量(g/個)
260
寸法I(Φmm)
38.2
適合電線管
ケイフレックス/42、厚鋼電線管/G42
防水性
非防水