※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPGN110308-DIA DX140 チップ TPGN-DIA タンガロイ 58013715 TPGN110308-DIA DX140 チップ TPGN-DIA タンガロイ 58013715

チップ TPGN-DIA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58013715 品番 TPGN110308-DIA DX140
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカなし 内接円直径(Φmm)6.35 材質DX140 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05〜2.0 送りf(mm/rev)0.05〜0.2
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする