エリエール i:na(イーナ)トイレットティシュー

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12ロール) 注文コード 58013779 品番 21001131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ロール幅を小さく
環境にもやさしい
トイレットロールの幅をメーカー従来品110mm幅よりコンパクトな106mm幅に。
環境に配慮し、包装フィルムや芯の使用量を軽減しています。

タイプダブル 使用場所トイレ 長さ(m)50 シリーズエリエール ロール幅(mm)106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58013779
2026-01-03
用途:
おしりを拭くため
運輸・通信業

交換頻度が減った気がする。一袋あたり、ずーっしりと重たいので
届けてもらえるのはとても助かる。

2025-09-26
用途:
トイレ用
教育・研究機関

巻きが2倍なので交換回数が減って助かります。シングルですが肌ざわりも悪くないのでリピートしています。

2025-02-21
用途:
事務所共用トイレ用
不動産業

肌触りがよく、長持ちするので気に入っています。
くどくないかすかな香が気に入っています。事務所の方にも公表です

1人が参考にしています
2025-04-14
用途:
事務所で使用
合同会社 ハッピーエイジ 様 (医療・福祉・介護関連業)

いままでモノタロウさんでいろんなトイレットペーパーを試してきましたが、これが一番弊社事務所に合っています。巻きの長さ、幅、材質、価格、最高でした。

2025-04-12
用途:
通常
農・林・水産業

柔らかくて良いです。
1箱に収まりの良い個数が記載されていると無駄な段ボールがでなくて良いのではと思いました。

対象商品:
62099573
2024-09-21
用途:
トイレットペーパー
丸中 様 (建設業・工事業)

シングルでもとても良いです。
商品は間違いないですが、今回2つ購入しましたが、一つは潰れて、トイレットペーパーの芯まで変形してました。使うのに、一個づつ変形を直して使用してますが完全には戻らない為、使いづらいです。
梱包時になったのかは、わかりませんが、お金を払って購入してますので、もう少し気を使っていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
58013779
2024-09-10
用途:
自宅(来客用)トイレに使用
製造業

ダブルを購入しますが、その割には長いので交換の手間が省け助かります
このバージョンで花柄が気に入っていますが、売り切れになるのか店頭になかなか出てこず、
量産していただきたいです。
紙質も不満なく使えています。

対象商品:
62099573
2024-05-23
用途:
簡単なトイレ掃除にも
京免製畳有限会社 様 (製造業)

この商品にする前は度々トイレットペーパーを替えてきたけど長持ちするのでとても楽になりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする