三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58013857
品番
K2BG82
参考基準価格(税別)
¥5,320
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び・ねじの呼び
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
16
寸法L2(mm)
44
保護等級
IP65
最小内径(Φmm)
75
寸法A(Φmm)
109.8
質量(g/個)
743
適合電線管
ケイフレックス/82