岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬ソリッドハイヘリカル(3枚刃) SEE3シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):5●全長(mm):50●刃長(mm):15●柄径(Φ):6●刃数:3●ネジレ角(°):45
注文コード
58013910
品番
SEE3050
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ハイヘリエンドミル。
3枚刃・ノンコート。
強ねじれ溝の3枚刃により、荒加工〜仕上げ加工まで可能
仕様
●刃径(Φ):5●全長(mm):50●刃長(mm):15●柄径(Φ):6●刃数:3●ネジレ角(°):45
アズワン品番
65-6772-72