超硬ソリッドハイヘリカル(3枚刃) SEE3シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):8●全長(mm):60●刃長(mm):20●柄径(Φ):8●刃数:3●ネジレ角(°):45 注文コード58013919 品番SEE3080
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

ハイヘリエンドミル。
3枚刃・ノンコート。
強ねじれ溝の3枚刃により、荒加工〜仕上げ加工まで可能

仕様●刃径(Φ):8●全長(mm):60●刃長(mm):20●柄径(Φ):8●刃数:3●ネジレ角(°):45 アズワン品番65-6772-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする