超硬ソリッドハイヘリカルエンドミル(4枚刃) SEE40シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):4●全長(mm):45●刃長(mm):12●柄径(Φ):6●刃数:4●ネジレ角(°):45 注文コード58013980 品番SEE4040
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

ハイヘリエンドミル 4枚刃・ノンコート。
切削抵抗を軽減した強ねじれ刃で非鉄材〜鋼材迄加工可能なエンドミルです

仕様●刃径(Φ):4●全長(mm):45●刃長(mm):12●柄径(Φ):6●刃数:4●ネジレ角(°):45 アズワン品番65-6772-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする