超硬ソリッドハイヘリカルエンドミル(4枚刃) SEE40シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):5●全長(mm):50●刃長(mm):15●柄径(Φ):6●刃数:4●ネジレ角(°):45 注文コード58014007 品番SEE4050
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

ハイヘリエンドミル 4枚刃・ノンコート。
切削抵抗を軽減した強ねじれ刃で非鉄材〜鋼材迄加工可能なエンドミルです

仕様●刃径(Φ):5●全長(mm):50●刃長(mm):15●柄径(Φ):6●刃数:4●ネジレ角(°):45 アズワン品番65-6772-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする