三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
小径ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58014085
品番
KMBG09
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
内径9mm以下の小径のケイフレックス用付属品です。
適合
ケイフレックス/KMS,KM,KI
呼び
(接続ねじ)G 1/2
寸法C(mm)
29
寸法d(Φmm)
8
適合ケーブル外径(Φmm)
(最大)7
寸法l1(mm)
10
寸法B(Φmm)
27.6
寸法A(Φmm)
22.4
寸法l2(mm)
(締付後)17
寸法S(Φmm)
(接続ねじ)20.9
質量(g/個)
43
寸法I(Φmm)
7.7