超硬ロングエンドミル(4枚刃) SEE4Lシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):20●全長(mm):150●刃長(mm):80●柄径(Φ):20●表面処理:ノンコート●刃数:4●ネジレ角(°):45 注文コード58014104 品番SEE4L200
参考基準価格(税別)¥68,800 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

ロング刃長の強ねじれ溝により、幅広い側面加工や深い場所の加工が可能になったエンドミルです。

仕様●刃径(Φ):20●全長(mm):150●刃長(mm):80●柄径(Φ):20●表面処理:ノンコート●刃数:4●ネジレ角(°):45 アズワン品番65-6773-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする