コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじG3/4 注文コード58014146 品番KMBG1622
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は呼び・接続ねじ・寸法dなど24種類から選べます 他の種類を見る

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません

寸法A(Φmm)34.2 質量(g/個)79 用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 温度範囲(℃)-20〜90 適合規格UL、CSA 寸法L1(mm)12 接続ねじG3/4 寸法L2(mm)21 保護等級IP67 最小内径(Φmm)13 適合電線管ケイフレックス/16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32968494
2025-02-17
用途:
外部機械配管
MI電工 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

作業しやすかった
お客様にも満足してくださり
良い商品だと思う

対象商品:
32968485
2023-02-09
用途:
計装機器の電源・信号線用
卸売・小売業

メーカー規格品なので品質的に問題無く、こちらの使用目的を満足しました。

対象商品:
32968494
2022-08-25
用途:
配線用
卸売・小売業

保護管ケーフレックスとの結合なので問題ございません。

対象商品:
32968485
2018-03-12
用途:
機械周りの制御配管用に使用してます
榊原電気商会 様 (建設業・工事業)

一番の利点は、ブッシングが必要でないという事ですね。コネクタの取付も簡単で重宝してます。

2人が参考にしています
対象商品:
32968476
2021-10-12
用途:
電気工事の配管作業で使用した
有限会社三興設備 様 (建設業・工事業)

注文時にコンジット用と間違い易いので、AP管用?と表示して
区別をわかりやすくし欲しいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする