曜日別特売
KMBG2216 コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所 58014164

 

KMBG2216 コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所 58014164
KMBG2216 コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所 58014164
KMBG2216 コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所 58014164
KMBG2216 コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所 58014164

コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接続ねじG1/2注文コード58014164品番KMBG2216
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません

用途
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
寸法A(Φmm)41.5質量(g/個)99適合【ケーブル保護管】ケイフレックス/22温度範囲(℃)-20~90適合規格UL、CSA寸法L1(mm)10接続ねじG1/2寸法L2(mm)24保護等級IP67最小内径(Φmm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32968494
2025-02-17
用途: 外部機械配管
MI電工電気・ガス・熱供給・水道業

作業しやすかった
お客様にも満足してくださり
良い商品だと思う

対象商品 : 32968485
2023-02-09
用途: 計装機器の電源・信号線用
卸売・小売業

メーカー規格品なので品質的に問題無く、こちらの使用目的を満足しました。

対象商品 : 32968494
2022-08-25
用途: 配線用
卸売・小売業

保護管ケーフレックスとの結合なので問題ございません。

対象商品 : 32968485
2018-03-12
用途: 機械周りの制御配管用に使用してます
榊原電気商会建設業・工事業

一番の利点は、ブッシングが必要でないという事ですね。コネクタの取付も簡単で重宝してます。

2が参考にしています
対象商品 : 32968476
2021-10-12
用途: 電気工事の配管作業で使用した
有限会社三興設備建設業・工事業

注文時にコンジット用と間違い易いので、AP管用?と表示して
区別をわかりやすくし欲しいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする