岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬ロングエンドミル(4枚刃) SEE4Lシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):8●全長(mm):90●刃長(mm):36●柄径(Φ):8●表面処理:ノンコート●刃数:4●ネジレ角(°):45
注文コード
58014165
品番
SEE4L080
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ロング刃長の強ねじれ溝により、幅広い側面加工や深い場所の加工が可能になったエンドミルです。
仕様
●刃径(Φ):8●全長(mm):90●刃長(mm):36●柄径(Φ):8●表面処理:ノンコート●刃数:4●ネジレ角(°):45
アズワン品番
65-6773-19