寸法A(Φmm)58.8
寸法l1(mm)14
寸法l2(mm)28
寸法S(Φmm)(接続ねじ)33.2
呼び(接続ねじ)G 1
質量(g/個)205
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
適合ケイフレックス/KMS,KMV,KPF,KIC,KIH,KIV,KPBF,KUU,KCS,KMB,KIB,KM,KI
種類管用平行/おねじ付
寸法C(mm)44
寸法d(Φmm)24.6
適合ケーブル外径(Φmm)(最大)24
寸法B(Φmm)54.5
寸法I(Φmm)34.5