三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイフレックス用コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合電線管
ケイフレックス/16
注文コード
58014259
品番
KMBM16
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
適合電線管
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
温度範囲(℃)
-20〜90
適合規格
UL、CSA
寸法L1(mm)
10
寸法L2(mm)
22
保護等級
IP67
最小内径(Φmm)
13
寸法A(Φmm)
34.2
質量(g/個)
68
適合電線管
ケイフレックス/16