岡崎精工
岡崎精工の 刈払機
岡崎精工の 一般草刈用カッター/チップソー
超硬ソリッドメタルソー SMS075シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58014330
品番
SMS075X035
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼迄幅広い加工が可能です。
仕様
●外径(Φ):75●厚み(mm):3.5●穴径(Φ):25.4●ボス径(Φ):40●刃数:40
アズワン品番
65-6774-82