画像準備中

超硬ソリッドメタルソー SMS075シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード58014348 品番SMS075X040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼迄幅広い加工が可能です。

仕様●外径(Φ):75●厚み(mm):4.0●穴径(Φ):25.4●ボス径(Φ):40●刃数:40 アズワン品番65-6774-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする