KMBT36 ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所 58014399 KMBT36 ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所 58014399 KMBT36 ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所 58014399

ケイフレックス用コネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじNPT1-1/4 注文コード58014399 品番KMBT36
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は接続ねじなど8種類から選べます 他の種類を見る

ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのNPTおねじ付きコネクタです。

適合【ケーブル保護管】ケイフレックス/36 規格UL・CSA規格品 温度範囲(℃)-20〜90 寸法L1(mm)16 接続ねじNPT1-1/4 寸法L2(mm)29 適合ケーブル外径(Φmm)最大32 寸法B(Φmm)56.3 寸法A(Φmm)58.8 質量(g/個)220 主材質ZDC2 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする