三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイフレックス用コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
NPT1-1/2
注文コード
58014408
品番
KMBT42
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのNPTおねじ付きコネクタです。
適合
【ケーブル保護管】ケイフレックス/42
規格
UL・CSA規格品
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
16
接続ねじ
NPT1-1/2
寸法L2(mm)
31
適合ケーブル外径(Φmm)
最大37
寸法B(Φmm)
64.8
寸法A(Φmm)
66.8
質量(g/個)
300
主材質
ZDC2
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP67