三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイフレックス用コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
NPT2
注文コード
58014417
品番
KMBT54
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのNPTおねじ付きコネクタです。
適合
【ケーブル保護管】ケイフレックス/54
規格
UL・CSA規格品
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
18
接続ねじ
NPT2
寸法L2(mm)
33
適合ケーブル外径(Φmm)
最大48
寸法B(Φmm)
79.6
寸法A(Φmm)
80
質量(g/個)
429
主材質
ZDC2
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP67