スパイラルハンドリーマ SPHR0シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58014619 品番SPHR085
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

MCO材を使用。
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に適したスパイラルハンドリーマ

仕様●刃径(Φ):8.5●全長(mm):120●刃長(mm):60●シャンク径(Φ):8.5●シャンク長(mm):45●刃数:6●ネジレ角(°):8●食付き長さ(mm):12●食付き角(°):1 アズワン品番65-6777-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする