スパイラルハンドリーマ SPHR0シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58014628 品番SPHR055
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

MCO材を使用。
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に適したスパイラルハンドリーマ

仕様●刃径(Φ):5.5●全長(mm):95●刃長(mm):45●シャンク径(Φ):5.5●シャンク長(mm):38●刃数:6●ネジレ角(°):8●食付き長さ(mm):10●食付き角(°):1 アズワン品番65-6777-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする