岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の ハンドリーマ
スパイラルハンドリーマ SPHR0シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58014646
品番
SPHR040
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
MCO材を使用。
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に適したスパイラルハンドリーマ
仕様
●刃径(Φ):4.0●全長(mm):80●刃長(mm):40●シャンク径(Φ):4.0●シャンク長(mm):30●刃数:6●ネジレ角(°):8●食付き長さ(mm):8●食付き角(°):1
アズワン品番
65-6777-58