三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイフレックス用 コンビネーションカップリング 厚鋼電線管接続用
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合電線管
ケイフレックス/10、厚鋼電線管/G16
注文コード
58014654
品番
K2KG10
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
適合電線管
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
コンビネーションカップリング
用途
ケイフレックスと厚鋼電線管の接続に
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
16.5
寸法L2(mm)
20
保護等級
IP65
寸法A(Φmm)
25.9
質量(g/個)
45
寸法I(Φmm)
8.5
適合電線管
ケイフレックス/10、厚鋼電線管/G16
注意
※沖縄・離島別途運賃