岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の ハンドリーマ
スパイラルハンドリーマ SPHR0シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58014716
品番
SPHR075
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
MCO材を使用。
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に適したスパイラルハンドリーマ
仕様
●刃径(Φ):7.5●全長(mm):110●刃長(mm):55●シャンク径(Φ):7.5●シャンク長(mm):42●刃数:6●ネジレ角(°):8●食付き長さ(mm):11●食付き角(°):1
アズワン品番
65-6777-65