岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の ハンドリーマ
スパイラルハンドリーマ SPHR1シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58014777
品番
SPHR110
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
MCO材を使用。
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に適したスパイラルハンドリーマ
仕様
●刃径(Φ):11.0●全長(mm):140●刃長(mm):75●シャンク径(Φ):11.0●シャンク長(mm):50●刃数:6●ネジレ角(°):8●食付き長さ(mm):15●食付き角(°):1
アズワン品番
65-6777-72