三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
ケイフレックス用水抜きハブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
31.6
注文コード
58015205
品番
KMDH16
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【取付けできるケイフレックス付属品】16
寸法L(mm)
22
温度範囲(℃)
-50〜150
寸法D(Φmm)
31.6
質量(g/個)
42
防水性
非防水