※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ラフィング超硬エンドミル
アルミ用ラフィングエンドミル(3枚刃) SRE3シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):20●全長(mm):105●刃長(mm):45●柄径(Φ):20●表面処理:ノンコート●刃数:3●ネジレ角(°):40
注文コード
58015310
品番
SRE3200
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ材の荒加工に抜群の威力を発揮する強ねじれラフィングエンドミルです
仕様
●刃径(Φ):20●全長(mm):105●刃長(mm):45●柄径(Φ):20●表面処理:ノンコート●刃数:3●ネジレ角(°):40
アズワン品番
65-6781-39