鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル SSN0シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):3.8●全長(mm):58●溝長(mm):20●柄径(Φ):4●表面処理:ノンコート●先端角(°):118 注文コード58015398 品番SSN038
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は仕様など95種類から選べます 他の種類を見る

先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。

仕様●刃径(Φ):3.8●全長(mm):58●溝長(mm):20●柄径(Φ):4●表面処理:ノンコート●先端角(°):118 アズワン品番65-6782-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする