岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の 超硬ドリル
岡崎精工の 超硬ストレートシャンク
鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル SSN0シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):5.3●全長(mm):68●溝長(mm):28●柄径(Φ):6●表面処理:ノンコート●先端角(°):118
注文コード
58015407
品番
SSN053
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
仕様
●刃径(Φ):5.3●全長(mm):68●溝長(mm):28●柄径(Φ):6●表面処理:ノンコート●先端角(°):118
アズワン品番
65-6782-89