鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル SSN1シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):12.5●全長(mm):118●溝長(mm):60●柄径(Φ):13●表面処理:ノンコート●先端角(°):118 注文コード58016326 品番SSN125
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など31種類から選べます 他の種類を見る

先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。

仕様●刃径(Φ):12.5●全長(mm):118●溝長(mm):60●柄径(Φ):13●表面処理:ノンコート●先端角(°):118 アズワン品番65-6783-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする