岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の 超硬ドリル
岡崎精工の 超硬ストレートシャンク
鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル SSN1シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):10.1●全長(mm):118●溝長(mm):60●柄径(Φ):11●表面処理:ノンコート●先端角(°):118
注文コード
58016335
品番
SSN101
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
仕様
●刃径(Φ):10.1●全長(mm):118●溝長(mm):60●柄径(Φ):11●表面処理:ノンコート●先端角(°):118
アズワン品番
65-6783-38