画像準備中

コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合電線管ケイフレックス/10、ねじなし・薄鋼電線管/E19/C19 注文コード58016727 品番K2KE10
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は種別・適合電線管など16種類から選べます 他の種類を見る

ねじなし簡単施工

適合電線管ケイフレックス/10、ねじなし・薄鋼電線管/E19/C19 最小内径(Φmm)8.5 寸法A(Φmm)25.9 寸法I(Φmm)8.5 質量(g/個)63 用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング 温度範囲(℃)-20〜90 寸法L1(mm)22 寸法L2(mm)20 保護等級IP65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-31
用途:
配管工事に使用
建設業・工事業

配管から制御盤、機器等への配線保護に使用しています。
施工のしやすさと仕上がりが良くリピーターで使わせてもらっています。

対象商品:
32968835
2021-06-01
用途:
機会の配線
テクノ設備 様

メカフレキと配管の接続に使用しましたが曲りが自由になる為
時間の短縮、配線の保護ができました。ただしケーブルの入線が
少し面倒でした。

1人が参考にしています
対象商品:
32968871
2020-07-14
用途:
電気配管用に使用しています。
榊原電気商会 様 (建設業・工事業)

鋼管とケイフレックスの接続に使用しています。太物用のコンビネーションカップリングは御社でも在庫が少なく取り寄せになる場合が多く、すぐに欲しい時は困りました。

2人が参考にしています
対象商品:
32968853
2019-05-22
用途:
機械の電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

便利で使いやすいです。一個一個袋に入っているのがめんどくさいですがら…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする