テーパーシャンクドリル TDT5シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58016999 品番TDT5X1050
参考基準価格(税別)¥878,600 販売価格(税込) ¥945,780
販売価格(税別)
859,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

MCO材を使用。
シャンクが豊富。
ホモ処理品

仕様●刃径(Φ):105.0●全長(mm):550●溝長(mm):370●シャンクNo.:MT5●先端角(°):118●表面処理:ホモ処理 アズワン品番65-6791-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする