岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の ハイスドリル
岡崎精工の ハイステーパーシャンクドリル
テーパーシャンクドリル TDT5シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58017008
品番
TDT5X0990
参考基準価格(税別)
¥790,900
販売価格(税込)
¥835,780
販売価格(税別)
¥
759,800
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
MCO材を使用。
シャンクが豊富。
ホモ処理品
仕様
●刃径(Φ):99.0●全長(mm):550●溝長(mm):370●シャンクNo.:MT5●先端角(°):118●表面処理:ホモ処理
アズワン品番
65-6791-94