超ポリ TPEシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4000枚) 仕様●サイズ:02-14号●サイズ:幅280mm、高さ410mm●厚み:20μ●材質:LLDPE(ポリエチレン)●色:透明●入数:1P/100枚(内箱入数:1000枚) 注文コード58017184 品番TPE-0214
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

超ポリは日本製・食品衛生法対応の規格袋です。
高強度LLDPEにつき厚み20μでも他の30μと同等強度を誇ります。(30μの場合、50μと同等)
サイズ21号〜28号の大型タイプは他社にはないラインラップとなります。

仕様●サイズ:02-14号●サイズ:幅280mm、高さ410mm●厚み:20μ●材質:LLDPE(ポリエチレン)●色:透明●入数:1P/100枚(内箱入数:1000枚) アズワン品番65-6792-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする