内容量1個
仕様●本体サイズ(W1×W2×H):360×1082×101(mm)●接続ヘルールサイズ:200A(協和)※必ず互換性をご確認ください。●材質:本体/SUS304、パッキン/PTFE●表面処理:バフ研磨●使用条件:大気圧(加減圧不可)●エアーシリンダ材質:本体/SUS304、パッキン/NBR(オプション:FKMへの材質変更)●エアーシリンダグリース:NSF-H1認証品(食品機械用)●最高使用圧力: 1.0MPa●作動方式:複動●適用チューブ外径:Φ6mm●※排出口は上側がへルール、下側は突起付き短管です。(排出口の種類は変更可能です)●※排出途中で閉めると粉漏れすることがあります。●※エアーの供給ができる設備が必要です。●※食品が直接シリンダ部品に接触し、その食品が商品として扱われる環境下では使用できません。●※両側がヘルールのシャッター弁【SHB-A】もあります。
注文コード58017385
品番SH-A-100A-K