空圧式シャッター弁(協和) SH-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●本体サイズ(W1×W2×H):310×882×101(mm)●接続ヘルールサイズ:150A(協和)※必ず互換性をご確認ください。●材質:本体/SUS304、パッキン/PTFE●表面処理:バフ研磨●使用条件:大気圧(加減圧不可)●エアーシリンダ材質:本体/SUS304、パッキン/NBR(オプション:FKMへの材質変更)●エアーシリンダグリース:NSF-H1認証品(食品機械用)●最高使用圧力: 1.0MPa●作動方式:複動●適用チューブ外径:Φ6mm●※排出口は上側がへルール、下側は突起付き短管です。(排出口の種類は変更可能です)●※排出途中で閉めると粉漏れすることがあります。●※エアーの供給ができる設備が必要です。●※食品が直接シリンダ部品に接触し、その食品が商品として扱われる環境下では使用できません。●※両側がヘルールのシャッター弁【SHB-A】もあります。 注文コード58017410 品番SH-A-150A-K
参考基準価格(税別)¥328,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

粉粒体専用のシャッター式バルブです。
エアーシリンダを搭載し、空圧で自動開閉できます。
粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。
外装部品はオールステンレス、さらにシリンダ可動部に設けられたスクレーパによりシリンダ内部への水の侵入を防ぐ構造になっています。
食品製造工程など、水滴がかかってしまう可能性がある場合でも安心してお使いいただけます。
上部はへルール接続なので、取り外しが簡単です。
下部は突起が付いた短管ですので、シュートなどを接続した際に抜けにくくなっています。

仕様●本体サイズ(W1×W2×H):310×882×101(mm)●接続ヘルールサイズ:150A(協和)※必ず互換性をご確認ください。●材質:本体/SUS304、パッキン/PTFE●表面処理:バフ研磨●使用条件:大気圧(加減圧不可)●エアーシリンダ材質:本体/SUS304、パッキン/NBR(オプション:FKMへの材質変更)●エアーシリンダグリース:NSF-H1認証品(食品機械用)●最高使用圧力: 1.0MPa●作動方式:複動●適用チューブ外径:Φ6mm●※排出口は上側がへルール、下側は突起付き短管です。(排出口の種類は変更可能です)●※排出途中で閉めると粉漏れすることがあります。●※エアーの供給ができる設備が必要です。●※食品が直接シリンダ部品に接触し、その食品が商品として扱われる環境下では使用できません。●※両側がヘルールのシャッター弁【SHB-A】もあります。 アズワン品番65-6793-82
注意
●※排出口は上側がへルール、下側は突起付き短管です。(排出口の種類は変更可能です)●※排出途中で閉めると粉漏れすることがあります。●※エアーの供給ができる設備が必要です。●※食品が直接シリンダ部品に接触し、その食品が商品として扱われる環境下では使用できません。●※両側がヘルールのシャッター弁【SHB-A】もあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする