曜日別特売
1500-19 茄子形フラスコ(12個ケース入) 1500シリーズ コスモスビード 58019248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

茄子形フラスコ(12個ケース入) 1500シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6804-79
内容量1ケース(12個)注文コード58019248品番1500-19
参考基準価格(税別)¥57,100販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

※1520タイプの茄子形フラスコが量産化することができ、よりお安く提供することができました。
※在庫管理にも便利な12コケース入り。
※ケース単位の販売となります。

仕様●容量:300mL●摺合:TS24/40アズワン品番65-6804-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする