三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管
三桂製作所の 合成樹脂製可とう電線管
サンフレキNT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(30m)
外径(Φmm)
16
注文コード
58019256
品番
NT16
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
温度範囲(℃)
-25〜60(固定)/-5〜60(稼働)
外径(Φmm)
16
質量(kg/m)
0.08
最小内径(Φmm)
10.6
曲げ半径(mm)
(固定最小中心)50、(可動最小中心)100
耐候性
耐候
UL規格
UL94V2
防水性
防水