三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管
三桂製作所の 合成樹脂製可とう電線管
サンフレキNT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(30m)
外径(Φmm)
40
注文コード
58019299
品番
NT40
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
温度範囲(℃)
-25〜60(固定)/-5〜60(稼働)
外径(Φmm)
40
質量(kg/m)
0.34
最小内径(Φmm)
32
曲げ半径(mm)
(固定最小中心)130、(可動最小中心)260
耐候性
耐候
UL規格
UL94V2
防水性
防水